Lumina-G
Lumina-Gの シティーサイクル
【LMN-G266BA】26インチ/オートライト/変速外装6段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13935060
品番
LMN-G266BA
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
高輝度ライトを採用した夜でも安心の通勤通学車 スポーティーなデザインと人気のフレームカラーを採用しました
ブレーキ
ローラー
色
マトDブルー
サイズ(inch)
26
ライト種類
オートライト
安全規格
BAA
適応身長(cm)
144〜
バスケット(mm)
W420×D295×H190
変速
外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません