BIZNEO
BIZNEOの シティーサイクル
【BNA70021AL-460】700Cインチ/オートライト/変速外装7段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13935096
品番
BNA70021AL-460
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
前カゴ・ドロヨケがついていて、長距離の通勤通学にも便利なスポーツタイプの自転車 軽量アルミフレームを採用
ブレーキ
ローラー
色
マトブラック
サイズ(inch)
700C
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
155〜
バスケット(mm)
W430×D270×H160
変速
外装7段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません