Durasic100
Durasic100の シティーサイクル
【DRS-HND7007-480】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13935148
品番
DRS-HND7007-480
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
JIS基準の1.5倍の耐荷重試験をクリア!重たい荷物を運びたい人や、大柄な人でも安心して乗れる頑丈なシティバイク
ブレーキ
ハイパーローラー
色
マトNブラック
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
163〜
バスケット(mm)
W400×D225×H290
変速
外装7段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません