KNOSEL-S
KNOSEL-Sの シティーサイクル
【NSL-S263-A】26インチ/オートライト/変速内装3段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13935236
品番
NSL-S263-A
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カゴが大きく、たくさん荷物が載せられる。普段使いに最適なファミリーサイクル
ブレーキ
ローラー
色
ラメアイボリー
サイズ(inch)
26
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
138〜
バスケット(mm)
W400×D340×H300
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません