CHIFFON
CHIFFONの シティーサイクル
【CFM20-A】20インチ/オートライト/変速なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13935315
品番
CFM20-A
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
自転車に不慣れな方でも乗りやすい設計にサイジングしたシフォンミニ
ブレーキ
ローラー
色
Dブルー
サイズ(inch)
20
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
133〜
バスケット(mm)
W290×D215×H
変速
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません