CHIFFON
CHIFFONの シティーサイクル
【CFN24AL-A】24インチ/オートライト/変速なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13935376
品番
CFN24AL-A
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
軽量アルミフレーム&アルミパーツ、大きめのサドルや衣服の巻き込みを防ぐドレスガード、小柄な方もまたぎやすいU型フレームなど女性目線で作った1台
ブレーキ
ローラー
色
Dブルー
サイズ(inch)
24
ライト種類
オートライト
安全規格
BAA
適応身長(cm)
139〜
バスケット(mm)
W295×D250×H250
変速
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません