e-BMME
e-BMMEの 電動自転車
【e-BMM16-FD】16インチ/ライトなし/変速なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13935455
品番
e-BMM16-FD
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ツインフレームが特徴的な折りたたみ電動アシスト自転車。
ブレーキ
Vブレーキ
色
マトDオリーブ/BK
サイズ(inch)
16
バッテリー容量(Ah)
4
ライト種類
なし
充電時間(時間)
2.5
適応身長(cm)
142〜
走行距離(km)
25
変速
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません