e-Fit'z
e-Fit'zの 電動自転車
【E-FTM20BA】20インチ/オートライト/変速なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13935516
品番
E-FTM20BA
参考基準価格(税別)
¥93,800
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
シティサイクルのように気軽に乗れる電動アシスト自転車 小径車だから小回りも利いています
ブレーキ
ローラー
色
マトオリーブ
サイズ(inch)
20
バッテリー容量(Ah)
5.8
ライト種類
オートライト
安全規格
BAA
充電時間(時間)
4
適応身長(cm)
142〜
走行距離(km)
15〜23
変速
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません