e-Lumina-G
e-Lumina-Gの 電動自転車
【E-LMN-G266BA】26インチ/オートライト/変速外装6段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13935559
品番
E-LMN-G266BA
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
高輝度のフロントライト、テールライトを標準装備、夜間走行を不安に感じていた方に特におすすめの電動アシストシティサイクル
ブレーキ
ローラー
色
マトベージュ
適合規格
BAA
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
8.5
バッテリー電圧(V)
24
タイヤサイズ
26
ライト種類
オートライト
充電時間(時間)
6
適応身長(cm)
160〜
走行距離(km)
34〜53
変速段数
外装6段変速
総質量(kg)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません