e-KNOSEL
e-KNOSELの 電動自転車
【E-NSL263-AL】26インチ/オートライト/変速内装3段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13935611
品番
E-NSL263-AL
参考基準価格(税別)
¥114,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
大型バスケット搭載でショッピングに最適なセンターユニット電動自転車
ブレーキ
ローラー
色
マトDベージュ
サイズ(inch)
26
バッテリー容量(Ah)
9
ライト種類
オートライト
充電時間(時間)
5
適応身長(cm)
148〜
走行距離(km)
47〜56
バスケット(mm)
W450×D335.8×H228
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません