Fit'z
Fit'zの シティーサイクル
【FIT7006-500】700Cインチ/ライトなし/変速外装6段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13935638
品番
FIT7006-500
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
必要な装備を厳選したシンプル構成 初めてのスポーツ車として挑戦しやすいクロスバイク
ブレーキ
Vブレーキ
色
Nブラック
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
165〜
変速
外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません