LASSIG
LASSIGの シティーサイクル
【LAS7007-400-U】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13935665
品番
LAS7007-400-U
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
トップチューブをスロープさせて乗りやすいフレーム設計をしています。 400サイズの展開もあるので女性や小柄な方にもおすすめのシティクロス
ブレーキ
Vブレーキ
色
Lブルー
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
150〜
変速
外装7段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません