LASSIG
LASSIGの シティーサイクル
【LAS7007-450-U】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13935708
品番
LAS7007-450-U
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
トップチューブをスロープさせて乗りやすいフレーム設計をしています。 450サイズ、ツートンカラータイヤと人気なカラーフレーム
ブレーキ
Vブレーキ
色
Nベージュ
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
160〜
変速
外装7段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません