ACORDE
ACORDEの シティーサイクル
【ACR7007-U-460】700Cインチ/ライトなし/変速外装7段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13935821
品番
ACR7007-U-460
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
スポーティなデザインが魅力のクロス。スポーツバイクの入門バイクとしてもおすすめです。
ブレーキ
Vブレーキ
色
Nブルー
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
155〜
変速
外装7段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません