LUPUS
LUPUSの シティーサイクル
【LUP70021-460】700Cインチ/ライトなし/変速外装21段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13935866
品番
LUP70021-460
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
クール&スポーツを追求したクロスバイク 外装21段変速、軽量アルミフレーム、制動力の高いVブレーキ搭載で満足感の高い1台
ブレーキ
Vブレーキ
色
マトブラック
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
160〜
変速
外装21段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません