ARTMA
ARTMAの シティーサイクル
【ATM-RS70016-AL-480】700Cインチ/ライトなし/変速外装16段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13936015
品番
ATM-RS70016-AL-480
参考基準価格(税別)
¥119,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
【元プロレーサー辻善光氏 監修・ARTMAシリーズ】フレーム設計や細部のパーツ、重量にまで辻氏が監修。本格ロードバイク
ブレーキ
ディスクブレーキ
色
グラDブルー/SL
サイズ(inch)
700C
ライト種類
なし
適応身長(cm)
162〜
変速
外装16段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません