GROUND EDGE
GROUND EDGEの シティーサイクル
【GE2618-U】26インチ/ライトなし/変速外装18段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13936049
品番
GE2618-U
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
段差の衝撃をやわらげる「ダブルサスペンション」など街乗り風に特化させたMTB。スタンドやフェンダーも標準装備されたスポーツバイク
ブレーキ
Vブレーキ
色
Lブルー
サイズ(inch)
26
ライト種類
なし
適応身長(cm)
152〜
変速
外装18段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません