DIRTRAIL
DIRTRAILの シティーサイクル
【DTL275-AL-410】27.5インチ/ライトなし/変速外装21段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13936058
品番
DTL275-AL-410
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
オンロードでは軽く、オフロードでも楽しめる、マウンテンバイクのエントリーモデル
ブレーキ
ディスクブレーキ
色
マトブラック
サイズ(inch)
27.5
ライト種類
なし
適応身長(cm)
144〜
変速
外装21段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません