LASSIG
LASSIGの シティーサイクル
【LAS206-U】20インチ/電池ライト/変速外装6段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13936137
品番
LAS206-U
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
タウンユースに便利なパーツが標準装備のスポーツ小径自転車
ブレーキ
Vブレーキ
色
Lブルー
サイズ(inch)
20
ライト種類
電池ライト
適応身長(cm)
153〜
バスケット(mm)
W300×D240×H150
変速
外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません