SNAPPER SHORT
SNAPPER SHORTの シティーサイクル
【SNST20】20インチ/ライトなしライト/変速なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13936180
品番
SNST20
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ビーチクルーザーをコンパクトモデルにリニューアル。落ち着いたカラー展開になり、バスケットも標準装備。
ブレーキ
バンドブレーキ
色
マトレッド
サイズ(inch)
20
ライト種類
なしライト
適応身長(cm)
140〜
変速
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません