MIYAKO
MIYAKOの シティーサイクル
【MYK207】20インチ/ライトなしライト/変速外装7段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13936198
品番
MYK207
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
「古都京都」をイメージした女性向けクロスバイクに待望のミニベロモデルが登場
ブレーキ
Vブレーキ
色
マトゴールド
サイズ(inch)
20
ライト種類
なしライト
適応身長(cm)
145〜
変速
外装7段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません