LILIPUT
LILIPUTの シティーサイクル
【LLP20-V】20インチ/ライトなしライト/変速なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13936241
品番
LLP20-V
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ベーシックな折り畳み自転車
ブレーキ
バンドブレーキ
色
Nブラック
サイズ(inch)
20
ライト種類
なしライト
適応身長(cm)
133〜
変速
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません