MIDI
MIDIの シティーサイクル
【MID206】20インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13936268
品番
MID206
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ツインフレームが特徴的な『MIDI』。フルフェンダー、ライト、鍵、6段変速と折りたたみ自転車には贅沢なフル装備!実用性も優れた一台になってます。
ブレーキ
バンドブレーキ
色
マトDグレー
サイズ(inch)
20
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
133〜
変速
外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません