テラモト
テラモトの 運搬機器
テラモトの カゴ台車
テラモトの 観音扉タイプ
カーゴプレスタ(折りたたみカゴ車)観音扉仕様
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13936365
品番
OT-561-321-0
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途
かご台車、運搬用途に
材質
本体:スチールにカチオン電着塗装+粉体塗装、 底板:プラスチック製
質量(kg)
約52.5
規格
WKP-1180KT
積載荷重(kg)
約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:約1100×800×1700、内寸:約1040×745×1450
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200