テラモト
テラモトの オフィスインテリア
テラモトの 傘・傘立て
テラモトの 傘立て・アンブレラスタンド
モノシュート傘立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13936417
品番
UB-290-024-8
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
側面をホワイト塗装に仕上げたシンプルなデザイン。ワンランク上の空間を演出します。
用途
工場や事務所の玄関、エントランス用の傘立て
材質
【本体】スチールに粉体塗装【シュート・受皿】ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
694×251×425
収納本数(本)
24
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770