テラモト
テラモトの オフィスインテリア
テラモトの 傘・傘立て
テラモトの 傘立て・アンブレラスタンド
傘袋スタンド ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13936451
品番
UB-288-000-7
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ゴミ箱付で使い勝手の良い傘袋スタンドです。スタイリッシュで施設に調和します。
用途
傘袋、ゴミ箱、オフィスや工場のエントランス
質量(kg)
約5
容量(L)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×420×1100【容器】225×330×495
取扱説明書:
(0.2MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770