BMパイプブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13936609 品番CE-488-100-0
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

小便器の排水口清掃に最適なトイレブラシです。

用途トイレ、小便器、排水口など 材質柄:ポリプロピレン、毛:PBT 全長(mm)約336 質量(g)約63 規格トイレ用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする