テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの バケツ
エアロカート用バケツU 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13936627
品番
DS-227-505-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
小型バケツの本体です。モップやクロスを収納します。
用途
コンパクトタイプ、小型
材質
ポリプロピレン
色
灰/赤
質量(g)
約420
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×162×189
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770