BMキャリーU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13936661 品番DS-233-302-3
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

屋内外どちらでも使える、コンパクトなメンテナンスカートです。(キャリータイプ)屋外使用時はゴミ袋をセット可能。

用途清掃用品・ビルメンカート、メンテナンスカート、コンパクトキャリー 材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、袋:ポリエステル(再生PET) 質量(kg)約4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×343×900 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.78MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする