テラモト
テラモトの ワゴン
テラモトの リネンカート
ホテルリネンワゴンU L
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13936715
品番
DS-573-230-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
天板をフラットにして積載容量アップ。作業者の利便性と宿泊者の見た目に配慮した、スマートでスタイリッシュなリネンワゴン。
用途
リネンワゴン、リネン補充
材質
本体:スチールに粉体塗装、サイドカバー:ナイロン
質量(kg)
30(サイドカバー、棚カバー含む)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約558×1160×1100(W・Dはキャスター含まず)、キャスター直径:125(2ヶ所ストッパー付)
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
125(2ヶ所ストッパー付)
引出し
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000