コンセント式LED薄型投光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13936731 品番 DFL-A20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。
感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。
防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。

質量(kg)1 電力(W)20 定格消費電力(W)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×178×244 電源コード(m)2 電源電圧(V)AC10050/60Hz 光源LED×28個 芯数3芯 防塵防水性能IP65 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)2000 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする