DLS-WL008 ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 13936776

DLS-WL008 ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 13936776
DLS-WL008 ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 13936776
DLS-WL008 ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 13936776
DLS-WL008 ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 13936776
DLS-WL008 ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 13936776
DLS-WL008 ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 13936776

ソーラーウォールライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×75×95
光源SMD高輝度白色LED0.2W×28個
内容量1台注文コード13936776品番DLS-WL008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

明るさ切換えのできるソーラーウォールライト。
ソーラー充電タイプなのでコンセントの必要がなく、手軽に設置できます。
シーンに合わせて3種類のモード切替が可能。
付属ネジスリーブで取付る他、市販の結束バンドを利用した取付も可能です。
安心の防雨構造。

仕様モード切替3種類、常夜灯時明るさ10lm、防雨構造質量(g)154寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×75×95光源SMD高輝度白色LED0.2W×28個充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V600mAh光束(Lm)200明るさ(Lm)強200、弱100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする