ソーラーウォールライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13936785 品番 DLS-WL009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

明るさ切換えのできるソーラーウォールライト。
ソーラー充電タイプなのでコンセントの必要がなく、手軽に設置できます。
シーンに合わせて3種類のモード切替が可能。
付属ネジスリーブで取付る他、市販の結束バンドを利用した取付も可能です。
安心の防雨構造。

仕様モード切替3種類、常夜灯時明るさ30lm、防雨構造 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×75×95 光源SMD高輝度白色LED0.5W×52個 充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V1800mAh 光束(Lm)600 明るさ(Lm)強600、弱300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする