コンセント式センサーライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13936828 品番 DLA-17T100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。
左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。
人感センサーによる点灯モードは3種類。
用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。

仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯 質量(g)516 消費電力(W)約15(待機時0.5以下) コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×168×164 光源LED1.0W×26個 光束(Lm)1500 明るさ(Lm)1500 可動範囲(°)左右90、上下70(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする