DG-05R6 ソーラーステップライト光色切替 DAISHIN(大進) 13936855

DG-05R6 ソーラーステップライト光色切替 DAISHIN(大進) 13936855
DG-05R6 ソーラーステップライト光色切替 DAISHIN(大進) 13936855
DG-05R6 ソーラーステップライト光色切替 DAISHIN(大進) 13936855
DG-05R6 ソーラーステップライト光色切替 DAISHIN(大進) 13936855
DG-05R6 ソーラーステップライト光色切替 DAISHIN(大進) 13936855

ソーラーステップライト光色切替

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード13936855品番DG-05R6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。
スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。
電球色と昼光色のLEDを搭載しており、スイッチで光色を切替可能です。
明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。
防雨構造です。

材質ABS/PS質量(g)212電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×60×145光源LED×18個点灯方式自動点灯・自動消灯明るさ(Lm)20連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする