ソーラーステップライト小

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13936880 品番 DG-07R6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。
スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。
昼白色、電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途にあわせたタイプをお選びいただけます。
明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。
防雨構造です。

材質ABS/PS 質量(g)96 電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×55×82 光源LED×9個 点灯方式自動点灯・自動消灯 明るさ(Lm)10 光色電球色 連続点灯時間(時間)約7(満充電時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする