ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
樹脂製写真額
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13941387
品番
F-SP-107-SV
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
写真サイズに合わせて選べます。(計7種類)
写真が映えるマット付き
軽量で扱いやすい。
用途
アルミ調のシルバーやブラック仕様の樹脂製フレーム。軽量で扱いが容易です。
仕様
250220_M_732
材質
透明板:PET(0.4mm厚)
寸法(mm)
収納用紙寸法:164 × 215、フレーム窓寸法:156 × 207、マット窓寸法:115 × 166
色
シルバー
質量(g)
215
規格
2L判
材質(フレーム)
樹脂製(PS)(フィルム貼)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:196×247×15.5