作品フレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13941527 品番F-GP-101-BR
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

作品が引き立つフレーム
割れにくいPET透明板
軽い樹脂製フレーム
スケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。
重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。
装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。

用途樹脂製の画用紙フレーム 仕様吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付 ブラウン 質量(g)約575 規格画用紙八ツ切 寸法(縦×横)(mm)収納用紙:270×380、フレーム窓寸法:256×366 材質(フレーム)樹脂製(再生PS)(フィルム貼)30mm幅(15mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:316×426×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする