ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
木製写真額
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13941579
品番
F-SW-112-W
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルな形状の写真額はリビングにも子供部屋にも相性良し。写真が映えるマット付き写真サイズに合わせて選べます。
用途
シンプルな写真額。モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々なデザインと相性が良いフレームです。
仕様
吊り金具・吊り紐付
材質
樹脂製ハネトンボ、透明板:ガラス(2.0mm厚)
寸法(mm)
収納用紙寸法:237×287、フレーム窓寸法:230×280、マット窓寸法:181×231
色
ホワイト
質量(g)
685
外形寸法(mm)
フレーム:257×307×19
規格
六ツ切判
材質(フレーム)
木製(木端材)(フィルム貼)