ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
木製写真額
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13941719
品番
F-SW-117-N
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
シンプルな形状の写真額はリビングにも子供部屋にも相性良し。写真が映えるマット付き写真サイズに合わせて選べます。
用途
シンプルな写真額。モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々なデザインと相性が良いフレームです。
仕様
吊り金具・吊り紐付
材質
樹脂製ハネトンボ、透明板:ガラス(2.0mm厚)
寸法(mm)
収納用紙寸法:396×489、フレーム窓寸法:389×482、マット窓寸法:287×410
色
ナチュラル
質量(g)
1805
外形寸法(mm)
フレーム:416×509×19
規格
A3
材質(フレーム)
木製(木端材)(フィルム貼)