曜日別特売
- スパッタシート #400 弘和 13941746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スパッタシート #400 弘和 13941746
- スパッタシート #400 弘和 13941746

スパッタシート #400

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚寸法(mm)920×920仕様ハトメあり注文コード13941746品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

火花(スパッター)が付着・溶融しません。
超軽量でソフトな感覚としなやかさを持った繊維に特殊加工を施している為、毛羽立ちの発生が殆どありません。とても取扱いがラクラクな不燃シートです。
特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化したフェルトに特殊加工を施しております。
従来品の耐火化繊維系シートと比べてスパッタシート#400は非常に軽いです。

用途鈑金作業。溶接や溶断等の作業の火花・ノロ受けシートに。(※使用前に水打ちすると耐火性がアップします。) 安全保護具・防災備品。カーテンとしての使用にも仕様ハトメあり厚さ(mm)2.1寸法(mm)920×920規格JIS A 1323引張強度(N/cm)タテ:260/5、ヨコ:318/5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする