共和化学工業所
共和化学工業所の ケーブル収納・配線
共和化学工業所の ケーブル整理用品
共和化学工業所の ゴムブッシング
ベークノズル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合穴径(Φmm)
12
注文コード
13941850
品番
FB-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合穴径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
材質
6ナイロン
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
10
寸法G(mm)
4
寸法H(Φmm)
19
取付穴径(Φmm)
13
寸法C(Φmm)
17
寸法B(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
8
適合穴径(Φmm)
12
関連資料:
(0.63MB)