共和化学工業所
共和化学工業所の ケーブル収納・配線
共和化学工業所の ケーブル整理用品
共和化学工業所の ゴムブッシング
ベークノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13941911
品番
FB-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
材質
6ナイロン
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
20
寸法G(mm)
8
寸法H(Φmm)
67
取付穴径(Φmm)
51
寸法C(Φmm)
65
寸法B(Φmm)
50
寸法A(Φmm)
40
適合穴径(Φmm)
50
関連資料:
(0.84MB)