ベークノズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13941920 品番 FB-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します

材質6ナイロン 寸法F(mm)8 寸法D(mm)28 寸法E(mm)20 寸法G(mm)9 寸法H(Φmm)77 取付穴径(Φmm)61 寸法C(Φmm)75 寸法B(Φmm)60 寸法A(Φmm)50 適合穴径(Φmm)60
関連資料:(0.97MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする