共和化学工業所
共和化学工業所の ケーブル収納・配線
共和化学工業所の ケーブル整理用品
共和化学工業所の ゴムブッシング
ワイドブッシング ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
13942078
品番
GB-2528W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様
被膜あり
材質
トレックスプレーン
内径ΦC(mm)
21
適合径(Φmm)
25〜28
厚さD(mm)
11
外径A(Φmm)
33
取付厚(mm)
3〜5
適合穴径(Φmm)
25〜28
溝径B(Φmm)
26.5