共和化学工業所
共和化学工業所の ケーブル収納・配線
共和化学工業所の ケーブル整理用品
共和化学工業所の ゴムブッシング
絶縁ゴムブッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
13942096
品番
G-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
材質
トレックスプレーン(被膜なし)
内径ΦC(mm)
4
取付穴径(Φmm)
6
厚さD(mm)
5
外径A(Φmm)
9
適合穴径(Φmm)
6
溝径B(Φmm)
6
溝幅E(mm)
1