絶縁ゴムブッシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 13942139 品番 GB12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します

材質トレックスプレーン 内径ΦC(mm)9 取付穴径(Φmm)12 厚さD(mm)8 外径A(Φmm)16 適合穴径(Φmm)12 溝径B(Φmm)12 溝幅E(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする