共和化学工業所
共和化学工業所の ケーブル収納・配線
共和化学工業所の ケーブル整理用品
共和化学工業所の ゴムブッシング
絶縁ゴムブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合穴径(Φmm)
15
注文コード
13942148
品番
GB15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合穴径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質
トレックスプレーン
内径ΦC(mm)
12
取付穴径(Φmm)
15
厚さD(mm)
8
外径A(Φmm)
22
適合穴径(Φmm)
15
溝径B(Φmm)
15
溝幅E(mm)
1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13942148
GB15
01120963
GB-15
絶縁ゴムブッシング
共和化学工業所
1袋(100個)
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました