共和化学工業所
共和化学工業所の ケーブル収納・配線
共和化学工業所の ケーブル整理用品
共和化学工業所の ゴムブッシング
絶縁ゴムブッシング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
13942166
品番
GB19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質
トレックスプレーン
内径ΦC(mm)
15
取付穴径(Φmm)
19
厚さD(mm)
8.5
外径A(Φmm)
26
適合穴径(Φmm)
19
溝径B(Φmm)
19
溝幅E(mm)
1.5