共和化学工業所
共和化学工業所の 電気部品
共和化学工業所の 電気部品その他関連用品
クサリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30m)
注文コード
13942787
品番
NO-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
蛍光灯等を吊るします
用途
40W2灯用
材質
鉄
内径(Φmm)
37×9
表面処理
ユニクロメッキ
太さ(mm)
2.9